• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Longsleeve uvex suXXeed grau/graphit L, grau / graphit

Artikel-Nr.: 9816611
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex suXXeed
Farbe grau; grau
Produktart Sweatshirt / Pullover
Internationale Größe L
Passform normal
Geschlecht Herren
Armellänge Langarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9816611
EAN / GTIN 4031101724508
Herstellernummer 9816611
L-Nummer L01660 1792
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex suXXeed Kollektion bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, die sitzt wie angegossen. Diese Konsequenz kommt bei Frauen genauso gut an wie bei Männern. Und sie bewährt sich in der Industrie und im Handwerk genauso wie in der Freizeit. uvex suXXeed macht jeden Einsatz und jede Bewegung lässig mit. Absolute Passform - darum geht es. Sie ist unverzichtbarer Teil des Erfolgkonzepts. Passform ohne Kompromisse. Freizeittauglich.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Langarm Shirt mit Raglan Ärmel
  • Stehkragen mit Reißverschluss
  • Wärmend und zugleich leicht
  • Hochwertiges Sticklogo
  • Farbe: graphit
  • Verfügbare Größen: S bis 6XL
  • Material: 92 % Polyester, 8% Elasthan, ca. 230g/m²

Schutzmerkmale

  • OEKO-TEX® Standard 100

Technische Merkmale

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Longsleeve
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: L