uvex Polo de manga larga suXXeed gris/grafito L

N.º do artigo: 9816611
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Género Caballero
Cor grau / graphit
Tamanho unissexo L
Comprimento da manga Manga larga
Tipo de produto Sudadera

Identificação e classificação

Número do artigo 9816611
EAN/GTIN 4031101724508
Número do fabricante 9816611
Número L L01660 1792
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • La colección uvex suXXeed va realmente al grano: Funcionalidad sofisticada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones inusuales de materiales y un corte que se ajusta como un guante. Esta coherencia es tan popular entre las mujeres como entre los hombres. Y demuestra su valía tanto en la industria y el comercio como en el tiempo libre. uvex suXXeed acompaña con desenvoltura cada uso y cada movimiento. Un ajuste perfecto: de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Ajuste sin compromiso. Adecuado para el tiempo libre.

Característica:

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Camisas
  • Tipo de producto Subtipos: Longsleeve
  • Color (filtro): gris
  • Sexo: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: L