Manica lunga uvex suXXeed grigio/grafite L

Codice art.: 9816611
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex suXXeed
Colore grey; grey
Tipo di prodotto Felpa / maglione
Dimensione internazionale L
Indossabilità Es. normale
Genere da uomo
Lunghezza manica Manica lunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9816611
EAN / GTIN 4031101724508
Codice del produttore 9816611
Numero-L L01660 1792
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La collezione uvex suXXeed va davvero al cuore del problema: Funzionalità sofisticata, design sportivo, contrasti di colore interessanti, combinazioni di materiali insolite e un taglio che calza a pennello. Questa coerenza è apprezzata tanto dalle donne quanto dagli uomini. E dimostra il suo valore nell’industria e nel commercio, così come nel tempo libero. uvex suXXeed segue con disinvoltura ogni uso e ogni movimento. Una vestibilità perfetta: è questo l’obiettivo. È una parte indispensabile del concetto di successo. Vestibilità senza compromessi. Adatto al tempo libero.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Maglietta a maniche lunghe con maniche raglan
  • Gola alta con cerniera
  • Caldo e allo stesso tempo leggero
  • Logo ricamato di alta qualità
  • Colore: grafite
  • Taglie disponibili: dalla S alla 6XL
  • Materiale: 92% poliestere, 8% elastan, circa 230 g/m²

Caratteristiche di sicurezza

  • OEKO-TEX® Standard 100

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto Sottotipi: no
  • Tipo di prodotto: Camicie
  • Sottotipi del tipo di prodotto: Maglietta a maniche lunghe
  • Colore (filtro): grigio
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: L

Download & documenti

Della stessa famiglia "uvex suXXeed" Visualizza tutto