Plastový box, červený HOLEX24seven LEVEL, Typ: LARGE

Artiklové číslo: 979485 LARGE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 24seven LEVEL
Barva červená
Šířka 210 mm
Rozměr skříně – šířka 210 mm
Výška 200 mm
Nosnost 20 kg
Hmotnost 0,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 979485 LARGE
EAN / GTIN 4069515049054
Číslo výrobce 979485 LARGE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tento robustní plastový box slouží jako standardizovaná jednotka pro skladování a odebírání v rámci systému HOLEX 24seven LEVEL. Je umístěn do police a slouží jako náhradní zásobník na spotřební materiál nebo drobné součástky. Box je vyroben z odolného, trvanlivého plastu a je určen pro každodenní použití v průmyslovém prostředí.

Vhodné pro:

Systém vážních buněk HOLEX 24seven LEVEL č. 979440 42.

Rozsah dodávky:

1× plastový box typu large

Poznámka:

Instalaci a výměnu náhradních dílů a příslušenství smí provádět výhradně odborný personál v souladu s platnými záručními, bezpečnostními a výrobními předpisy.