Tool24 PickOne – Mastersystem EN, Liczba półek: 640

Nr art.: 979211 640
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba półek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • złącze: Hoffmann Group Connected

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
złącze Hoffmann Group Connected
Seria Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 080 mm
głębokość 875 mm
Liczba przegródek A 640
nośność przegrody 2 kg
system operacyjny angielski
masa 275 kg
Rodzaj produktu System wydawania towarów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979211 640
EAN / GTIN 4062406134136
Numer producenta 979211 640
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System wydawania towarów z innowacyjnym systemem bębnowym w celu zapewnienia bezpiecznego pobrania każdego artykułu. Bardzo szybkie pobieranie towarów dzięki krótkim czasom dostępu, samootwierającej się półce i sygnałowi optycznemu na odpowiedniej półce. Bęben Tool24 PickOne jest dostępny z 4 różnymi wielkościami półek jako konfiguracja standardowa. Nośność wynosi ponad 1000 kg i jest zaprojektowana specjalnie do zastosowania w przemyśle. Elastyczne umieszczanie ekranu dotykowego dzięki obustronnie wbudowanym ściankom perforowanym.
System Master można dowolnie rozszerzać o kolejne systemy rozszerzeń i łączyć ze wszystkimi wariantami sprzętowymi Tool24.
Ten artykuł jest kompatybilny z oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.
Nabywając ten artykuł, kupujący otrzymuje element umożliwiający realizację cyfrowych procesów produkcji połączonych w sieć. Możliwość poprawy produktywności w połączeniu z odpowiednim modułem oprogramowania.
Maksymalna liczba miejsc przechowywania, idealny do wydawania artykułów o małej pojemności, np. płytek skrawających.

W dostawie:

Ekran dotykowy 22 cale, skaner kodów kreskowych, komputer z oprogramowaniem Basic, system operacyjny w jęz. angielskim.
Warenausgabesystem mit 640 Fächern.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, fronty − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Bęben Tool24 PickOne można indywidualnie konfigurować z 4 różnymi wielkościami półek w zależności od portfolio wydawanych artykułów. Zapytaj doradcę.
Dane dotyczące masy nie uwzględniają PC i monitora.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • System wydawania towarów z ochroną dostępu dla osób uprawnionych do pobierania i składowania artykułów oraz zarządzania nimi.
  • Skaner kodów kreskowych do skanowania artykułów.
  • Administrowanie oraz sterowanie napełnianiem i pobieraniem za pośrednictwem monitora dotykowego (system Master).
  • Składować wyłącznie czyste i wyczyszczone artykuły.
  • Toczące się lub naostrzone artykuły składować w opakowaniu w celu umożliwienia bezpiecznego składowania i pobierania.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie składować pojemników zawierających ciecze, gazy ani materiały zakwalifikowane jako towary niebezpieczne.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wymieniać zamontowanego oświetlenia diodowego LED.