{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Fronten | |
| Seria | Tool24 PickOne, Hoffmann Group Connected | |
| Oznaczenie producenta | Tool24 PickOne – Mastersystem EN | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Szerokość otworu | 9 mm | |
| Wysokość otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów | 37 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | tak | |
| Konstrukcja szafy z półkami | tak | |
| Liczba półek ogółem | 160 szt. | |
| Wymiary półki | 4 | |
| Liczba półek na wymiar | 160 szt. | |
| Sprzęt elektryczny | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Przekątna wyświetlacza | 22 cale | |
| Wyświetlacz dotykowy | tak | |
| Język | Angielski | |
| Nośność | 2 kg; 1 000 kg | |
| Część opisana | Fach; Schrankgehäuse innen | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Rodzaj produktu | System wydawania towarów | |
| Masa | 275 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 080 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 875 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 2 000 mm | |
| Wskazanie udźwigu | 1; 2 | |
| Wbudowane oświetlenie | tak |
| Numer artykułu | 979211 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406134167 | |
| Numer producenta | 979211 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |