Tool24 PickOne – glavni sistem EN, Skupno število predalov: 640

Št. art.: 979211 640
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Skupno število predalov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Vmesnik: Hoffmann Group Connected

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vmesnik Hoffmann Group Connected
Serija Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Višina 2.000 mm
Širina 1.080 mm
Globina 875 mm
Število, predelek A 640
Nosilnost predelka 2 kg
Operacijski sistem Angleščina
Masa 275 kg
Vrsta izdelka Sistem izdaje blaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 979211 640
EAN/GTIN 4062406134136
Številka proizvajalca 979211 640
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistem izdaje blaga z inovativnim bobnom za varno izdajo posamičnih artiklov. Kratek čas odvzema, samodejno odpiranje predala in optični signal na predalu za odvzem blaga za zelo hitro izdajo blaga. Boben sistema Tool24 PickOne je v standardni konfiguraciji dobavljiv s 4 različnimi velikostmi predalov in ima nosilnost več kot 1000 kg, kar je posebej primerno za industrijsko uporabo. Luknjaste stene na obeh straneh omogočajo prilagodljivo namestitev zaslona na dotik.
Glavni sistem se lahko dogradi z dodatnimi razširitvenimi sistemi in kombinira z vsemi različicami strojne opreme Tool24.
Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected.
S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.
Maksimalno število skladiščnih mest, izredno primerno za izdajanje manjših artiklov, na primer obračalnih rezalnih ploščic.

Obseg dobave:

22-colski zaslon na dotik, čitalnik črtne kode, računalnik vklj. s programsko opremo Basic, operacijski sistem v angleščini.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Boben sistema Tool24 PickOne s 4 različnimi velikostmi predalov se lahko enkrat individualno konfigurira glede na portfelj izdaje blaga. Vprašajte svojega strokovnega svetovalca.
Podatki o masi ne vključujejo računalnika in zaslona.

Warning:

Namen uporabe
  • Sistem izdaje blaga z zaščitenim dostopom za osebe z dovoljenjem za odvzem, skladiščenje in upravljanje artiklov.
  • Čitalnik črtne kode za odčitavanje artiklov.
  • Upravljanje, nadzor polnjenja in odvzema prek zaslona na dotik (glavni sistem).
  • Artikle skladiščite samo v čistem stanju.
  • Kotaleče in obrušene artikle za varno skladiščenje in odvzem shranjujte v embalaži.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne skladiščite posod s tekočinami in plini ter snovmi, ki spadajo v klasifikacijo nevarnih snovi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne zamenjujte vgrajene LED-osvetlitve.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov