Udførelse:
Vareudleveringssystem med innovativt tromlesystem, som giver en sikker enkeltvis udtagning af hver artikel. Meget hurtig vareudtagning med kort adgangstid, automatisk åbnende rum og optisk signal ved det korrekte udtagningsrum. Tromlen på Tool24 PickOne fås som standard med op til 4 forskellige rumstørrelser og med en bæreevne på over 1000 kg specielt til industriel brug. Fleksibel placering af en touchscreen med hulvægge i begge sider.
Mastersystemet kan efter behov udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer og med alle Tool24 hardwarevarianter.
Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.
Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.
Tool24 PickOne-mastersystemet er et topmoderne
vareudleveringssystem, der er specielt udviklet til industriel brug. Det kombinerer funktionerne for et værktøjsmagasin med sikkerheden og effektiviteten for et automatiseret værktøjsskab.
Takket være det innovative tromlesystem sikres en
sikker enkeltudtagning af hver enkelt vare. Korte adgangstider, et selvåbnende rum og et optisk signal ved udtagningsrummet gør betjeningen særlig hurtig og brugervenlig. Med en
bæreevne for skabskabinettet på over 1000 kg er systemet ekstremt robust og pålideligt.
Tromlen på
GT24S-værktøjsmagasinet kan konfigureres individuelt med op til fire forskellige rumstørrelser. På den måde kan varer med lille volumen såsom vendeskærsplatter eller andre værktøjer opbevares pladsbesparende og sikkert.
Hvert rum kan bære op til 2 kg, hvilket giver et maksimalt antal lagerpladser – ideelt til struktureret administration af forbrugsmaterialer.
Mastersystemet kan udvides individuelt med udvidelsesmoduler (nr.
979221) og er fuldt kompatibelt med alle Tool24-hardwarevarianter. Som en del af
Hoffmann Group Connected-løsningerne understøtter
Tool24 PickOne-værktøjsskabet den digitale konnektivitet i produktionen og sikrer bæredygtige produktivitetsforøgelser.
Maksimalt antal lagerpladser, perfekt til udlevering af artikler med lille volumen, såsom vendeskærsplatter.
Leveringsomfang:
Touchscreen 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic, styresystem på engelsk.
Vareudleveringssystem med 640 rum.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.
Bemærk:
Tromlen på Tool24 PickOne kan konfigureres efter kundens ønske med 4 forskellige rumstørrelser alt efter de artikler, der skal udleveres. Spørg din faglige rådgiver.
Vægten er angivet uden PC og skærm.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Vareudleveringssystem med adgangsbeskyttelse til berettigede personer til udtagning, opbevaring og forvaltning af varer.
- Stregkodescanner til scanning af varer.
- Forvaltning, ilægnings- og udtagningsstyring via touchskærm (mastersystem).
- Varerne må kun opbevares i ren og rengjort tilstand.
- Rullende eller efterslebne varer skal opbevares i emballage med henblik på sikker opbevaring og udtagning.
- Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
Ukorrekt anvendelse- Levnedsmidler må ikke opbevares.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Der må ikke opbevares beholdere med væsker og gasser samt stoffer, der er klassificeret som farligt gods.
- Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.
- Den monterede LED-belysning må ikke udskiftes.