Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Tool24 Smartline – system szaf z kompletem przegródek, typ: S13

Nr art.: 979001 S13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979001 S13
EAN / GTIN 4062406133924
Numer producenta 979001 S13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elastyczny system wydawania towarów do magazynowania, wydawania i zarządzania narzędziami do skrawania i montażu, przyrządami pomiarowymi, artykułami BHP i ogromną ilością artykułów zużywalnych. System Master można uzupełniać i łączyć z dodatkowymi systemami rozszerzeń w dowolnych wersjach sprzętowych Tool24. Dzięki indywidualnie zamawianym pakietom oprogramowania systemy są idealnie dopasowane do potrzeb użytkownika.
Korpus i szuflady z blachy stalowej 1 mm. Cokół do wózków widłowych z blachy stalowej 1,75 mm. Płata do odkładania z bambusu.

Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów do magazynowania narzędzi i artykułów codziennego użytku oraz do zarządzania nimi.

Zawartość:

Przegródki i pojemniki: 12× nr 960310 rozm. 4+18; 1× nr 960330 rozm. 3+14

Umieszczenie:

liczba szuflad × wysokość szuflad od przodu: 12×75 mm; 1×150 mm

W dostawie:

Systemy rozszerzeń: szafa do wydawania towarów z przegródkami i pojemnikami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • System wydawania towarów z ochroną dostępu dla osób uprawnionych do pobierania i składowania artykułów zużywalnych i narzędzi oraz zarządzania nimi.
  • Skaner kodów kreskowych do skanowania artykułów.
  • Administrowanie oraz sterowanie napełnianiem i pobieraniem za pośrednictwem monitora dotykowego (system Master).
  • Składować wyłącznie czyste i wyczyszczone artykuły.
  • Do użytku w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie składować pojemników zawierających ciecze, gazy ani materiały zakwalifikowane jako towary niebezpieczne.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.