{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | Utbyggnadsskåp komplett | |
Serie | Tool24 Smartline | |
Lageryta | 4,8 m2 | |
höjd | 1 390 mm | |
Bredd | 717 mm | |
Djup | 750 mm | |
lådornas effektiva bredd | 612 mm | |
lådornas effektiva djup | 612 mm | |
Antal lådor | 13 | |
Indelning i en låda | 36×36 E | |
vikt | 246 kg | |
Produktslag | Varuutlämningssystem |
Artikkelkode | 979001 S13 | |
EAN / GTIN | 4062406133924 |