Tool24 Smartline – spintų sistema su skirtukais S13

Prekės Nr.: 979001 S13
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipas Papildoma spinta, pilnai surinkta
Serija Tool24 Smartline
Vieta 4,8 m2
Aukštis 1 390 mm
Plotis 717 mm
Gylis 750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 612 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 612 mm
Stalčių skaičius 13
Skirtukai stalčiaus viduje 36×36 E
Svoris 246 kg
Produkto rūšis Prekių išdavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 979001 S13
EAN / GTIN 4062406133924

Aprašymas

Modelis:

Lanksti prekių išdavimo sistema patogiam pjovimo, montavimo įrankių, matavimo priemonių, darbo apsaugos priemonių bei kitų dažnai naudojamų produktų sandėliavimui. Bazinė sistema gali būti papildyta kitomis šalutinėmis sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms. Sistemos pritaikomos konkrečiai Jūsų poreikiams parenkant tinkamus papildomai užsakomos programinės įrangos paketus.
Korpusas ir stalčiai iš 1 mm lakštinio plieno. Keltuvo cokolis iš 1,75 mm lakštinio plieno. Bambukinis padėklas.

Paskirtis:

Automatinė įrankių išdavimo sistema patogiam C įrankių ir jų priedų laikymui bei administravimui.

Turinys:

Skirtukai: 12× Nr. 960310 dyd. 4+18; 1× Nr. 960330 dyd. 3+14

Komplektacija:

Stalčių kiekis × stalčių aukštis: 12×75 mm; 1×150 mm

Tiekiama:

Išplėtimo sistemos: prekių išdavimo spinta su skirtukais.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, ištraukiami elementai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį