{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Szuflady; korpus | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladen | |
| Seria | Tool24 Smartline | |
| Oznaczenie producenta | Tool24 Smartline | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare; Pomarańczowy | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 12 szt. | |
| Powierzchnia magazynowa | 4,7 m2 | |
| Szerokość korpusu w G | 30 | |
| Głębokość korpusu w G | 28 | |
| Grubość płyty | 25 mm | |
| Rodzaj produktu | System wydawania towarów | |
| Masa | 214 kg | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami | |
| Szerokość całkowita Bg | 750 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 1 250 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 750 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 700 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 1 250 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak |
| Numer artykułu | 979002 SG12 | |
| EAN / GTIN | 4069515052535 | |
| Numer producenta | 979002 SG12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |