Tool24 Smartline -kaappijärjestelmä sisältää tilanjakovarusteet S13

Tuote nro.: 979001 S13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
tyyppi Jatkokaappi, täydellinen
Sarja Tool24 Smartline
Varastointiala 4,8 m2
Korkeus 1 390 mm
Leveys 717 mm
Syvyys 750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 612 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 612 mm
Laatikoiden lukumäärä 13
Jakaminen laatikon sisällä 36×36 E
Paino 246 kg
Tuotetyyppi Tavaranannostelujärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 979001 S13
EAN / GTIN 4062406133924

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen tuotteidenjakojärjestelmä lastuamis- ja asennustyökalujen, mittausvälineiden, työsuojelutarvikkeiden ja monien kulutustarvikkeiden säilytykseen, luovutukseen ja hallintaan. Master-järjestelmää voidaan laajentaa ja siihen voidaan yhdistellä muita minkä tahansa Tool24-laitteistomallin laajennusjärjestelmiä. Järjestelmät on räätälöity tarkasti sinun tarpeisiisi yksilöllisesti tilattavien ohjelmistopakettien ansiosta.
Runko ja vetolaatikko 1 mm:n teräspeltiä. Trukkijalusta 1,75 mm:n teräspeltiä. Säilytystaso bambua.

Käyttö:

Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja C-osien säilytykseen ja hallintaan.

Sisältö:

Tilanjakomateriaali: 12×960310_4+18; 1×960330_3+14

Sijoitus:

Laatikoiden lukumäärä x laatikoiden etukorkeus: 12×75 mm; 1×150 mm

Toimituksen sisältö:

Laajennusjärjestelmät: tuotteidenjakokaappi, sis. tilanjakomateriaalin.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin