Tool24 Smartline – sistem omar vključno s pregradnim materialom S13

Št. art.: 979001 S13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip Dopolnilna omara, kompletna
Serija Tool24 Smartline
Skladiščna površina 4,8 m2
Višina 1.390 mm
Širina 717 mm
Globina 750 mm
Uporabna širina predalov 612 mm
Uporabna globina predalov 612 mm
Število predalov 13
Razdelitve znotraj enega predala 36×36 E
Masa 246 kg
Vrsta izdelka Sistem izdaje blaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 979001 S13
EAN/GTIN 4062406133924

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv sistem izdaje blaga za skladiščenje, izdajo in upravljanje rezalnega in montažnega orodja, meril, delovne varovalne opreme in številnih potrošnih artiklov. Glavni sistem se lahko dogradi in kombinira z dodatnimi razširitvenimi sistemi poljubnih različic strojne opreme Tool24. Z individualnimi programskimi paketi so sistemi natančno prilagojeni vašim potrebam.
Ogrodje in predali iz 1 mm jeklene pločevine. Podstavek za viličarja iz 1,75 mm jeklene pločevine. Odlagalna plošča iz bambusa.

Uporaba:

Avtomatičen sistem izdajanja blaga za shranjevanje in upravljanje orodja in C-artiklov.

Vsebina:

Pregradni material: 12 × art. 960310 vel. 4 + 18; 1 × art. 960330 vel. 3 + 14

Umestitev:

Število predalov × sprednja višina predala: 12×75 mm; 1×150 mm

Obseg dobave:

Razširitveni sistemi: Omarica za izdajo blaga, vključno s pregradnim materialom.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali antracitni RAL 7016, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico