{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Wys. siedz. | 470 mm | |
| Maks. nośność | 110 kg | |
| Zawartość | 4 szt. | |
| z regulacją wysokości | nie | |
| Materiał podstawy | Rura stalowa | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Z zagłówkiem | nie | |
| Wysokość oparcia: | 350 mm | |
| Materiał siedzenia | tkanina | |
| Szerokość siedziska | 475 mm | |
| Głębokość siedziska | 415 mm | |
| Rodzaj produktu | krzesło | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 974305 BLACK | |
| EAN / GTIN | 5901747576214 | |
| Numer producenta | ISO CF-CR BN8033 GB | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com |