{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost stola | 110 kg | |
| Širina sedeža | 475 mm | |
| Globina sedeža | 415 mm | |
| Višina sedeža | 470 mm | |
| Višina naslonjala za roke | 350 mm | |
| Vsebina garniture | 4 | |
| Vrsta izdelka | Nakladalni stol |
| Številka izdelka | 974305 BLACK | |
| EAN/GTIN | 5901747576214 | |
| Številka proizvajalca | ISO CF-CR BN8033 GB | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com |