{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Cartón | |
| Color | negro; plateado | |
| Altura de asiento | 470 mm | |
| Capacidad de carga máx. | 110 kg | |
| Contenido | 4 ud. | |
| Regulable en altura | no | |
| Material bastidor inferior | Tubo de acero | |
| Apilable | sí | |
| Con reposacabezas | no | |
| Altura del respaldo | 350 mm | |
| Material superficie de asiento | tricot.###HOV000444 | |
| Anchura de asiento | 475 mm | |
| Profundidad de asiento | 415 mm | |
| Tipo de producto | silla | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 974305 BLACK | |
| EAN / GTIN | 5901747576214 | |
| Número del fabricante | ISO CF-CR BN8033 GB | |
| Fabricante/responsable | Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com |