Set stolica koje se slažu jedna u drugu na kojima se može njihati 4 komada, boja presvlake: BLACK

Artikl br.: 974305 BLACK
Postavite cijenu 4 Piece (129,06 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja presvlake Postavite cijenu 4 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost stolice: 110

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 110 kg
Širina sjedala 475 mm
Dubina sjedala 415 mm
Visina sjedala 470 mm
Visina naslona 350 mm
Sadržaj garniture 4
Vrsta proizvoda Stolci koji se slažu jedan na drugog

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 974305 BLACK
EAN / GTIN 5901747576214
Broj proizvođača ISO CF-CR BN8033 GB
Proizvođač/odgovorna osoba Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com

Opis

Izvedba:

Stolice koje se slažu jedna u drugu na kojima se može njihati od kromirane okrugle čelične cijevi. Podstavljeno sjedalo i naslon od 100% poliestera, vrlo visoka otpornost na trošenje. Presvlaka naslona od crne plastike. Klizači za zaštitu od prevrtanja od plastike za podove s tepihom. Do 4 stolice mogu se složiti jedna u drugu.
Boja materijala: crna.

Sadržaj:

po set u kartonu: 4 kom.

Opseg isporuke:

U setu od 4 komada.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.