{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Karton | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Výška sedáku | 470 mm | |
| Nosnost max. | 110 kg | |
| Obsah | 4 ks | |
| Výškově nastavitelné | ne | |
| Materiál podstavce | Ocelová trubka | |
| Stohovatelné | ano | |
| S opěrkou hlavy | ne | |
| Výška opěradla | 350 mm | |
| Materiál plochy sedáku | Látka | |
| Šířka sedáku | 475 mm | |
| Hloubka sedáku | 415 mm | |
| Druh produktu | židle | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 974305 BLACK | |
| EAN / GTIN | 5901747576214 | |
| Číslo výrobce | ISO CF-CR BN8033 GB | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com |