Freischwinger stapelbara stolar, set 4 st BLACK

Article no.: 974305 BLACK
Set price 4 st. (NOK 1468,47 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 110

Produktinformasjon

Technical Data

lyftförmåga stol 110 kg
sitsbredd 475 mm
sitsdjup 415 mm
sitshöjd 470 mm
ryggstöd höjd 350 mm
Satsinnehåll 4
Produktslag Stapelbar stol

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974305 BLACK
EAN / GTIN 5901747576214
Manufacturer number ISO CF-CR BN8033 GB

Beskrivelse

Utförande:

Stapelbar stol Freischwinger av förkromade runda stålrör. Stoppning i sits och ryggstöd av 100 % polyester, mycket hög slitstyrka. Ryggstödsklädsel av svart plast. Tippskyddsglidskor av plast för mattgolv. Upp till 4 stolar kan staplas.
Tygfärg svart.

Innehåll:

per sats i kartong: 4 St.

Leveransinnehåll:

I set med 4 st.