Biurowe krzesło obrotowe z siatkowym oparciem, kolor: BLACK

Nr art.: 974280 BLACK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Bürodrehstuhl mit Netzrücken, Farbe: BLACK
Kolor Czarny
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Min. regulacja wysokości 420 mm
Maks. regulacja wysokości 550 mm
Materiał podstawy listwy bukowe tworzywo sztuczne
Podparcie lordozy tak
Regulacja pochylenia siedziska tak
Wysokość oparcia: 560 mm
Regulowane oparcie tak
Możliwość zamontowania podłokietników tak
Z podłokietnikami tak
Materiał siedzenia tkanina
Szerokość siedziska 470 mm
Głębokość siedziska 470 mm
Regulowana głębokość siedziska tak
Min. zakres regulacji głębokości siedziska 60 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne nie
Liczba rolek, Koła skrętne 5 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 5 szt.
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974280 BLACK
EAN / GTIN 4016849842950
Numer producenta 9626N-5800-728217
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Biurowe krzesło obrotowe z przepuszczającym powietrze, oddychającym oparciem z siatki, z podparciem lordozy o regulowanej wysokości.
Siedzisko z delikatną, komfortową tapicerką o dnie obszytym po bokach. Pokrycie 100% poliester. Synchroniczna technika z automatyczną regulacją ciężaru, blokada przedniej i tylnej pozycji siedziska. Z regulacją głębokości, pochylenia i wysokości siedziska. Z podłokietnikiem o regulowanej wysokości (2D). Rolki uniwersalne do podłóg miękkich i twardych, podstawa o ⌀ 650 mm z czarnego tworzywa.

Norma:

DIN EN 1335, norma przeciwpożarowa EN 1021 część 1 i 2.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.