{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť Stolička | 120 kg | |
| Prevedenie | s kolieskami | |
| Šírka sedu | 470 mm | |
| Hĺbka sedu | 470 mm | |
| Operadlo Výška | 560 mm | |
| ⌀ základne | 650 mm | |
| Prestavenie výšky Rozsah | 420 mm - 550 mm | |
| Oblasť prestavenia Hĺbky sedu | 60 mm | |
| Nosnosť | 120 kg | |
| Materiál základňa | Plast | |
| Farba Materiál sedadla | čierna | |
| Základňa Prevedenie | rolová súprava | |
| Synchrónna mechanika | Áno | |
| Lordózová podpera | Áno | |
| Pár operadiel na ruky Možná adaptácia | áno | |
| Druh produktu | Kancelárska stolička |
| Číslo položky | 974280 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4016849842950 | |
| Číslo výrobcu | 9626N-5800-728217 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |