Kantoordraaistoel met netrug BLACK

Artikelnummer: 974280 BLACK
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Belastbaarheid stoel: 120

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Uitvoering met rollen
Zittingbreedte 470 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 560 mm
Kruisvoet-⌀ 650 mm
Hoogteverstelling bereik 420 mm - 550 mm
Zitdiepteverstelbereik 60 mm
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal kruisvoet kunststof
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Wielenset
Synchroonmechanisme ja
Lendeondersteuning ja
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
Producttype Kantoorstoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974280 BLACK
EAN/GTIN 4016849842950
Nummer fabrikant 9626N-5800-728217

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting met zachte comfortabele vulling met aan de zijkant smaller toelopend legbord. Bekleding 100% polyester. Synchroontechniek met automatische gewichtsregeling, vast te zetten in de voorste en achterste zitpositie. Met zitdiepte-, zitneiging- en zithoogteverstelling. Inclusief in hoogte verstelbare armleuningen (2D). Universele wielen voor zachte en harde bodems, ⌀ 650 mm kruisvoet van kunststof zwart.
Kantoordraaistoel met lichtdoorlatende, ademende netrug, met in hoogte verstelbare lendensteun.

Norm:

DIN EN 1335, brandveiligheidsnorm EN 1021 deel 1 en 2.