{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost stolice | 120 kg | |
| Izvedba | s kotačićima | |
| Širina sjedala | 470 mm | |
| Dubina sjedala | 470 mm | |
| Visina naslona | 560 mm | |
| Križno postolje ⌀ | 650 mm | |
| Područje podešavanja visine | 420 mm - 550 mm | |
| Područje podešavanja dubine sjedala | 60 mm | |
| Nosivost | 120 kg | |
| Materijal križnog postolja | Plastika | |
| Boja materijala sjedala | crna | |
| Izvedba križnog postolja | Set kotačića | |
| Sinkronizirana mehanika | Da | |
| Potpora za lordozu | Da | |
| Moguća prilagodba para naslona za ruke | da | |
| Vrsta proizvoda | Uredska stolica |
| Broj artikla | 974280 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849842950 | |
| Broj proizvođača | 9626N-5800-728217 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |