Kontordrejestol med netryglæn, Farve: BLACK

Art.-nr.: 974280 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Bürodrehstuhl mit Netzrücken, Farbe: BLACK
Farve sort
Bæreevne, maks. 120 kg
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
højdejustering min. 420 mm
højdeindstilling maks. 550 mm
Materiale, underramme Kunststof
Lændestøtte ja
Justering af sædehældning ja
Ryglænshøjde 560 mm
Ryglæn, justerbart ja
Armlæn muligt ja
Med armlæn ja
Materiale, sædeflade Stof
Siddebredde 470 mm
Siddedybde 470 mm
Sædedybde, justerbar ja
Sædedybdeindstillingsområde min. 60 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul nej
Antal ruller, Styrehjul 5 stk.
Antal hjul/ruller i alt 5 stk.
Brugsområde Stol
Produkttype stol
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974280 BLACK
EAN/GTIN 4016849842950
Producentnummer 9626N-5800-728217
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Kontordrejestol med lysgennemtrængeligt, åndbart netryglæn, med højdejusterbar lændestøtte.
Sæde med soft-komfortpolstring med bund, der er syet sammen i siden. Betræk af 100 % polyester. Synkronteknik med automatisk vægtregulering, låsbar i forreste og bageste siddeposition. Med indstilling af sædedybde, sædehældning og sædehøjde. Inklusive højdejusterbare armlæn (2D). Universalhjul til bløde og hårde gulve, ⌀ 650 mm fodkryds i sort kunststof.

Norm:

DIN EN 1335, brandsikkerhedsstandard EN 1021, del 1 og 2.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.