Sedia girevole da ufficio con schienale in rete, Colore: BLACK

Codice art.: 974280 BLACK
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bürodrehstuhl mit Netzrücken, Farbe: BLACK
Colore nero
Portata max. 120 kg
Es. regolabile in altezza sì
Esecuzione regolazione dell’altezza Molla a gas
Regolazione dell’altezza min. 420 mm
Regolazione dell’altezza max. 550 mm
Materiale telaio plastica
Supporto lombare sì
Regolazione dell’inclinazione della seduta sì
Altezza schienale 560 mm
Schienale regolabile sì
Braccioli disponibili sì
Con braccioli sì
Materiale seduta Tessuto
Larghezza seduta 470 mm
Profondità seduta 470 mm
Profondità della seduta regolabile sì
Campo di regolazione profondità seduta min. 60 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante no
Numero di rotoli, Ruota piroettante 5 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 5 pz.
Campo di impiego Sedia
Tipo di prodotto sedia
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974280 BLACK
EAN / GTIN 4016849842950
Codice del produttore 9626N-5800-728217
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da ufficio con schienale in rete trasparente e traspirante, con supporto lombare regolabile in altezza.
Sedile con comoda imbottitura morbida e cuciture laterali. Rivestimento 100% poliestere. Movimento sincronizzato con regolazione automatica in base al peso, bloccabile in posizione di seduta anteriore e posteriore. Con regolazione della profondità, dell’inclinazione e dell’altezza della seduta. Inclusi braccioli con altezza regolabile (2D). Rotelle universali per pavimenti morbidi e duri, basamento a stella in plastica nera con ⌀ di 650 mm.

Norma:

DIN EN 1335, norma antincendio EN 1021 Parte 1 e 2.

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.