{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Podstawa | |
| Materiał | stal | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Wybór kolorów | Wybór dekoru | |
| Min. wysokość całkowita | 720 mm | |
| Maks. wysokość całkowita | 1 160 mm | |
| Płynna regulacja wysokości | Tak | |
| Rodzaj regulacji wysokości | mechaniczne | |
| Szerokość płyty | 1 000 mm | |
| Głębokość płytki | 1 000 mm | |
| Grubość płyty | 25 mm | |
| Materiał płyty | Melamina | |
| Kształt płytki | Okrągły. | |
| Okładzina blatu | Melamina | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 50 mm | |
| Zakres zastosowania | Stoły warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Stół biurowy | |
| Regulacja wysokości | Tak | |
| Masa | 33 kg | |
| Korpus | Nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | Tak | |
| Mobilne | Tak |
| Numer artykułu | 974203 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050002086371 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |