{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore inserti | 25 mm | |
| Gamma colori | Ornamento: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau | |
| Campo di regolazione dell’altezza | 720 mm - 1.160 mm | |
| ⌀ | 1.000 mm | |
| ⌀ Basamento a stella | 880 mm | |
| ⌀ Rulli | 50 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 25 mm | |
| Peso | 33 kg | |
| Tipo di prodotto | Tavolo da ufficio |
| Codice articolo | 974203 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050002086371 | |
| Produttore/persona responsabile | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |