{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | Montura | |
| Material | Acero | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Selección del color | Selección decorativa | |
| Altura total mín. | 720 mm | |
| Altura total máx. | 1.160 mm | |
| Regulación de la altura gradual | sí | |
| Tipo de ajuste de altura | mecánico | |
| Anchura tablero | 1.000 mm | |
| Profundidad tablero | 1.000 mm | |
| Grosor tablero | 25 mm | |
| Material placa | Melamina | |
| Forma tablero | Circular | |
| Recubrimiento placa | Melamina | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, rueda orientable | 4 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 50 mm | |
| Intervalo de empleo | Banco de trabajo | |
| Tipo de producto | Mesa de oficina | |
| Regulación de la altura | sí | |
| Peso | 33 kg | |
| Cuerpo | no | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 974203 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050002086371 | |
| Fabricante/responsable | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |