{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka desky | 25 mm | |
| Volba barev | Dekor: Kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau | |
| Výškový rozsah | 720 mm - 1 160 mm | |
| ⌀ | 1 000 mm | |
| ⌀ podnože | 880 mm | |
| ⌀ válečků | 50 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 25 mm | |
| Hmotnost | 33 kg | |
| Druh produktu | Kancelářský stůl |
| Katalogové číslo | 974203 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050002086371 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |