• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Besprechungstisch rund, höhenverstellbar, Typ: 1000

Artikel-Nr.: 974203 1000
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil Gestell
Material Stahl
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbauswahl Dekor Auswahl
Höhe gesamt min. 720 mm
Höhe gesamt max. 1 160 mm
Höhenverstellung stufenlos ja
Art der Höhenverstellung mechanisch
Breite Platte 1 000 mm
Tiefe Platte 1 000 mm
Stärke Platte 25 mm
Material Platte Melamin
Form Platte Rund
Belag Platte Melamin
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 50 mm
Einsatzbereich Werkbank
Produktart Bürotisch
Höhenverstellung ja
Gewicht 33 kg
Korpus nein
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974203 1000
EAN / GTIN 2050002086371
Hersteller/verantwortliche Person OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Besprechungstisch. Runde Melamin-Tischplatte mit ⌀ 1000 mm, 25 mm stark. Rundsäule mit Kreuzfuß. Fußkreuz aus verschweißten Stahlauslegern. Höhenverstellbereich von 720 – 1160 mm. Höhenverstellung mit gebremster Gasdruckfeder und Handauslöser unter der Tischplatte. Rollen mit ⌀ 50 mm für harte und weiche Böden mit Feststellmechanismus an allen 4 Rollen. Tragfähigkeit je Rolle: 50 kg.

Lackierung:

Dekor Tischplatte in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.
Fußgestell in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.