Safety helmet uvex pronamic 9731131 Yellow

Nr art.: 9731131
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria pronamic
Oznaczenie producenta uvex pronamic
Rodzaj produktu Hełm
Kolor Żółty
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Odporność na temperaturę od -30 °C
Właściwości Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM)
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9731131
EAN / GTIN 4031101960173
Numer producenta 9731131
Numer L L01660 1597
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

uvex pronamic

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Skrócona osłona zapewniająca szersze pole widzenia
  • Boczne uchwyty typu Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników ochronnych oraz systemu przyłbicy pronamic
  • Dodatkowe elementy do montażu naszego bogatego asortymentu akcesoriów
  • Mocowanie na klips do okularów IES (9772002) w standardzie
  • Idealny zakres rozmiarów: od 51 do 65 cm