Casco protector uvex pronamic 9731131 amarillo con respiraderos

Número de artículo: 9731131
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
pronamic
Denominación del fabricante
uvex pronamic
Tipo de producto
Casco
Color
amarillo
Material
Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín.
52 cm
Circunferencia de la cabeza máx.
61 cm
Reutilización
Reutilizable
Regulación de la amplitud
sí
Norma
EN 397
Resistente a la temperatura de
-30 °C
Características
Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM)
Categoría de protección
II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9731131
EAN / GTIN 4031101960173
Número del fabricante 9731131
Número L L01660 1597
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

uvex pronamic

Característica:

Características generales

  • Pantalla más corta para un campo visual más amplio
  • Acomodaciones laterales tipo Euroslot (30 mm) para fijar protectores auditivos de cápsula y el sistema de visera pronamic
  • Otros elementos para acoplar nuestra amplia gama de accesorios
  • Soporte para el clip para gafas IES (9772002) incluido de serie
  • Talla ideal: de 51 a 65 cm