{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
pronamic
|
|
| Herstellerbezeichnung |
uvex pronamic
|
|
| Produktart |
Helm
|
|
| Farbe |
gelb
|
|
| Material |
Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
|
|
| Kopfumfang min. |
52 cm
|
|
| Kopfumfang max. |
61 cm
|
|
| Wiederverwendung |
Mehrweg
|
|
| Weitenregulierung |
ja
|
|
| Norm |
EN 397
|
|
| Temperaturbeständig von |
-30 °C
|
|
| Eigenschaften |
Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM)
|
|
| Schutzkategorie |
II
|
| Artikelnummer | 9731131 | |
| EAN / GTIN | 4031101960173 | |
| Herstellernummer | 9731131 | |
| L-Nummer | L01660 1597 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale