Ochranná přilba uvex pronamic 9731131 žlutá s otvory

Artiklové číslo: 9731131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada pronamic
Označení výrobce uvex pronamic
Barva Žlutá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Odolnost proti teplotám od -30 °C
Vlastnosti Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9731131
EAN / GTIN 4031101960173
Číslo výrobce 9731131
L-číslo L01660 1597
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Moderní, sportovní helma nejen chrání nositele při každodenním používání, ale má také jedinečnou inovativní strukturu helmy. Inspirováno bionikou (list lilie), byl navržen zcela nový design interiéru helmy. To umožňuje maximální využití výkon a ergonomii s minimálním použitím materiálu. Kromě inovací díky nové konstrukci helmy a ergonomicky vyvinutým funkcím nabízí uvex pronamic také maximální bezpečnost. Kromě standardů požadovaných normou (absorpce nárazů, penetrace, chování při hoření) splňuje také volitelné požadavky „-30°C“ a „MM“.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Zkrácený stínítko pro větší zorné pole
  • Boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému štítků pronamic
  • Další prvky pro uchycení našeho rozsáhlého sortimentu příslušenství
  • Držák pro klip na brýle IES (9772002) je součástí standardní výbavy
  • Ideální rozsah velikostí: 51 až 65 cm