Pojemnik na surowce wtórne ESD easyBin, pojemność: 25l

Nr art.: 972910 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
pojemność 25 l
wysokość 500 mm
szerokość 300 mm
głębokość 230 mm
Wysokość bez składanej pokrywy 400 mm
Szerokość klapy wrzutowej 250 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972910 25
EAN / GTIN 4067263125198
Numer producenta 972910 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemniki na surowce wtórne ESD z blachy stalowej z samozamykającą się pokrywą składaną / uchylną wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Pokrywy z 3 funkcjami otwierania klapki wlotowej: wciskanie, klapa podniesiona (pozycja blokowania otwarta do połowy), klapa całkowicie otwarta w pozycji blokowania. Zdejmowana pokrywa ułatwia opróżnianie. 2 uchwyty z lewej i prawej strony blaszanego pojemnika umożliwiają łatwy transport. Z 2 płytami podstawowymi GARANT easyFix do zawieszania na ściankach perforowanych lub płaskich szynach ściennych.

Pasuje do:

Ścianki perforowane o □ 9×9 mm co 37 mm, ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall nr 972890, wózek warsztatowy nr 971750.

W dostawie:

W komplecie 2 płyty podstawowe GARANT easyFix i płyta adaptera do zawieszenia na płycie podstawowej GARANT easyFix.