GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall mobilne, Typ: M

Nr art.: 972890 M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Seria Cleaning Wall
wysokość 2 067 mm
szerokość 600 mm
głębokość 750 mm
szerokość użytkowa 600 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
⌀ koła 125 mm
nośność 75 kg
masa 69 kg
Rodzaj produktu Stanowiska do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972890 M
EAN / GTIN 4067263126126
Numer producenta 972890 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Provedení:

Velmi stabilní oboustranná stěna ESD z ocelového plechu s děrovanou stěnou □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny, háků a držáků GARANT easyFix. Stabilní základní deska umožňuje snadnou instalaci a přemisťování. Elektricky vodivá kolečka se 4 řiditelnými kolečky ⌀125 mm, 2 s parkovací brzdou.

Rozsah dodávky:

Mobilní GARANT Uni Line ESD Wall; nádoba na druhotné suroviny ESD easyBin č. 972910 vel. 25; ESD skladový box č. 972321 vel. AB1 s držákem boxů GARANT easyFix; držák nástrojů GARANT easyFix 90°, délka 100 mm; držák nástrojů GARANT easyFix dvojitý 45°, délka 100 mm; držák na lahve a plechovky GARANT easyFix, vnitřní ⌀ 90 mm.

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.