Wózek warsztatowy ESD, 20×16G, liczba szuflad: 6

Nr art.: 971750 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 40
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×16G
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
Zamek patentowy Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 1 000 mm
szerokość 800 mm
głębokość 500 mm
wysokość frontu szuflady 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 16
Liczba szuflad 6
masa 71 kg
Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971750 6
EAN / GTIN 4062406783846
Numer producenta 971750 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wózek warsztatowy w wykonaniu ESD, zgodny z DIN EN 61340-5-1. Półka z lakierowanej proszkowo, przewodzącej blachy stalowej oraz dodatkowa, przewodząca półka nadrobne części z uchwytem na puszki wykonanym zwyjątkowo trwałego i odpornego na zarysowania poliamidu. Koła przewodzące ładunki elektryczne, po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.
Zamykanie centralne na zamek patentowy.

Zastosowanie:

Nadają się do stosowania w przestrzeni EPA z przewodzącym pokryciem podłogi. Uziemienie za pośrednictwem kół, nie ma konieczności stosowania oddzielnego przyłącza uziemienia. Wszystkie elementy z tworzywa wykonano w wersji przewodzącej w celu zapobieżenia naładowaniu powierzchni.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Powłoka lakiernicza:

Jasnoszary, zbliżony do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Szufladopółki do mocowania L-BOXX (nr art.
  • 914574, 914575).
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Imadła (opcjonalne) montować włącznie na blatach bambusowych.
  • Przestrzegać instrukcji montażu imadła.
  • Zamontować maksymalnie jedną szufladę wewnętrzną w części szafkowej ToolTruck (nr art.
  • 914560, 914564, 914568).

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym lub przejezdnym stole warsztatowym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie narażać wózków warsztatowych ani przejezdnych stołów warsztatowych na wstrząsy.