GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall su ratukais, Tipas: M

Prekės Nr.: 972890 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Serija Cleaning Wall
Gamintojo pavadinimas GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall fahrbar, Typ: M
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 4 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 125 mm
Produkto rūšis perforuota sienelė
Plotis 600 mm
Aukštis 2 067 mm
Gylis 750 mm
Svoris 69 kg
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės matas 9 mm
Kiaurymės atstumas (tinklelis) 37 mm
Leistinoji apkrova 75 kg
Perforuota sienelė iš abiejų pusių
Medžiaga Lakštinis plienas
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė ne
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972890 M
EAN / GTIN 4067263126126
Gamintojo numeris 972890 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, dvisienis, ESD reikalavimus atitinkantis, vertikalus lakštinis plienas, su 9×9 mm perforuotomis sienelėmis iš abiejų pusių, išdėstytos kas 37 mm tinkleliu, sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Stabili pagrindo plokštė leidžia lengvai įrengti ir perkelti. Elektrai laidūs ratukai su 4 valdomais ratukais-⌀ 125 mm, 2 su fiksavimo stabdžiais.

Tiekiama:

GARANT Uni Line su ratukais; ESD antrinių žaliavų rūšiavimo konteineris Nr. 972910 dyd. 25; ESD dėžutės be priekinės sienelės Nr. 972321 dyd. AB1 su GARANT easyFixx dėžių laikikliu; GARANT easyFix įrankio laikiklis 90°, 100 mm ilgio; GARANT easyfix dvigubas įrankio laikiklis 45°, 100 mm ilgio; GARANT easyfix butelių / skardinių laikiklis su vidiniu ⌀ 90 mm.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035 dengtas milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.