GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall na kolesih, Tip: M

Št. art.: 972890 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Serija Cleaning Wall
Oznaka proizvajalca GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall fahrbar, Typ: M
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva sive
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Vrsta izdelka luknjasta stena
Širina 600 mm
Višina 2.067 mm
Globina 750 mm
Masa 69 kg
Oblika luknje kvadratno
Dimenzija luknje 9 mm
Razmik med luknjami (mreža) 37 mm
Nosilnost 75 kg
Izvedba luknjaste stene obojestransko opremljanje
Material Jeklena pločevina
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča ne
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972890 M
EAN/GTIN 4067263126126
Številka proizvajalca 972890 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo stabilen nosilni steber, skladen z ESD, z dvojno steno iz jeklene pločevine, obojestransko uporabne luknjaste stene s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal GARANT easyFix. Stabilna talna plošča omogoča preprosto postavitev in premikanje. Električno prevodna kolesa s 4 kolesi ⌀ 125 mm, 2 s parkirno zavoro.

Obseg dobave:

GARANT Uni Line ESD Wall premično; ESD easyBin zbiralnik odpadnih materialov št. 972910 vel. 25; ESD-škatle za male dele št. 972321 vel. AB1 z GARANT easyFix nosilcem za omarico; GARANT easyFix držalo orodij 90°, dolžine 100 mm; GARANT easyFix držalo orodij dvojno 45°, dolžine 100 mm; GARANT easyFix držalo za steklenice/pločevinke z notranjim ⌀ 90 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašno barvano. Konfiguracija ni možna.