ESD skladový box, černý, Typ: AA1

Artiklové číslo: 972321 AA1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
667 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 65 mm
Šířka 130 mm
Hloubka 100 mm
Barva černá
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972321 AA1
EAN / GTIN 4067263037101
Číslo výrobce 972321 AA1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní, odolný skladový box z polypropylenu. Velké zatížení díky zesílenému dnu a bočním stěnám. Ergonomická přídržná prohlubeň vpředu. Vnitřní stěna hladce leštěná, díky tomu možnost snadného odstranění a čištění. Možnost popisování pomocí popisovacích proužků vpředu a kartičkami (ve velikosti kreditních karet 85,6 × 54 mm) vzadu. Skladové boxy stejné šířky lze stohovat pomocí rastrových bodů.

Poznámka:

Pro upevnění na děrované stěny jsou nezbytné držáky boxů GARANT easyFix Universal č. 955810 vel. 100.