{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță |
RAL 7035
|
|
| Nuanță, gri |
Gri deschis
|
|
| Zona de protecție ESD (EPA) |
da
|
|
| Culoarea |
gri
|
|
| Suprafaţă |
acoperit cu vopsea pulbere
|
|
| Tipul de rolă |
Role de ghidare; Role de ghidare
|
|
| Frână, Role de ghidare |
da; nu
|
|
| Număr de role, Role de ghidare |
2 buc.; 2 buc.
|
|
| Număr total roți/role |
4 buc.
|
|
| Diametru exterior roată/rolă |
125 mm
|
|
| Tip produs |
panou perforat
|
|
| Lăţime |
600 mm
|
|
| Înălţime |
2.067 mm
|
|
| Adâncime |
750 mm
|
|
| Greutate |
69 kg
|
|
| Forma găurii |
pătrat
|
|
| Dimensiune gaură |
9 mm
|
|
| Spațiere găuri (grilă) |
37 mm
|
|
| Capacitate portantă max. |
75 kg
|
|
| Execuţia panoului perforat |
Echipare bilaterală
|
|
| Material |
Tablă de oţel
|
|
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile |
nu
|
|
| Mobilă |
da
|
| Cod articol | 972890 M | |
| EAN / GTIN | 4067263126126 | |
| Număr producător | 972890 M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |