Nádoba na druhotné suroviny ESD easyBin, Objem: 25l

Artiklové číslo: 972910 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Objem plnění 25 l
Výška 500 mm
Šířka 300 mm
Hloubka 230 mm
Výška bez vyklápěcího víka 400 mm
Šířka vhazovacích klapek 250 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972910 25
EAN / GTIN 4067263125198
Číslo výrobce 972910 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sběrná nádoba na druhotné suroviny ESD z ocelového plechu se samozavíracím sklopným/kyvným víkem z robustního plastu. Víko se 3 funkcemi otevírání vhozu: Push-In, zvednutí víka (poloha s aretací napůl otevřeno), poloha s aretací víko zcela otevřeno. Odnímatelné víko pro snadné vyprazdňování. 2 rukojeti na levé a pravé straně plechové nádoby umožňují snadnou přepravu. Se 2 základními deskami GARANT easyFix pro zavěšení na děrované stěny nebo úzké nástěnné lišty.

Vhodné pro:

Děrované panely □ 9×9 mm v rastru 37 mm, ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall č. 972890, dílenský vozík č. 971750.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 2× základní desku GARANT easyFix a adaptérový plech pro zavěšení na základní desku GARANT easyFix.