{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Odpowiedni odstęp słupków nośnych | 962 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Poprzeczka | |
| Długość | 2 mm | |
| Głębokość | 100 mm | |
| Wysokość | 60 mm | |
| Zakres zastosowania | Słupki nośne | |
| Masa | 6 kg |
| Numer artykułu | 972085 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167295 | |
| Numer producenta | 972085 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |