Wózek transportowy CNC z kółkami gumowymi pełnymi, szerokość użytkowa: 452mm

Nr art.: 970046 452
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość użytkowa (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 1 200 mm
szerokość 500 mm
głębokość 800 mm
szerokość podstawy 500 mm
głębokość podstawy 800 mm
szerokość użytkowa 452 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 160 mm
liczba szyn do podwieszania (z każdej strony) 2
liczba modułów narzędziowych (z każdej strony) 4
Nośność maksymalna 400 kg
materiał kółka ogumienie pełne
Rodzaj produktu Transporter CNC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970046 452
EAN / GTIN 4062406163112
Numer producenta 970046 452
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podwozie i konstrukcja z blachy stalowej ściany boczne perforowane co 25 mm, do montażu szyn do podwieszania i modułów narzędziowych. Po 2 łożyskowane kulkowo kółka stałe z hamulcem i kółka skrętne (160 mm) oraz 4 duże uchwyty do pchania zapewniają bezpieczną obsługę z każdej strony. Półka z blachy stalowej (dł.×szer.×głęb. 150×452×30 mm).

W dostawie:

Wózek transportowy z 2 ścianami bocznymi, uchwytem do pchania i z kółkami gumowymi pełnymi.

Powłoka lakiernicza:

Podwozie i ścianki boczne − antracyt RAL 7016,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Pasujące szyny do zawieszania modułów narzędziowych GARANT typu tool-UNIT zob. nr 970110, a moduły narzędziowe GARANT typu tool-UNIT zob. nr 971000. Pasujące moduły zob. nr 970125 lub nr 970130.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • W połączeniu z szyną nośną i modułem narzędziowym (nr 970110; 970125; 970130) do magazynowania tulejek zaciskowych i narzędzi z chwytem.
  • Ścianka perforowana do montażu szyn nośnych i modułów narzędziowych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie siadać ani nie stawać na szynach nośnych lub modułach narzędziowych.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.