CNC szerszámkocsik tömör gumi kerekekkel 452 mm

Cikkszám: 970046 452
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 200 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 800 mm
Alapterület szélesség 500 mm
Alapterület mélység 800 mm
Hasznos szélesség 452 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 160 mm
Tartósínek száma (oldalanként) 2
Szerszámtartók száma (oldalanként) 4
Maximális teherbírás 400 kg
Kerék anyaga Tömör gumi
Termék fajtája CNC szerszámkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970046 452
EAN / GTIN 4062406163112

Leírás

Kivitel:

Acéllemez váz és felépítmény oldalfalakkal, 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszámtartók beépítéséhez. A 2–2 golyóscsapágyazott fix- és (rögzíthető) kormányozható kerék (⌀ 160 mm) és 4 nagyméretű toló fogantyú gondoskodik a műhely területén belüli biztonságos kezelésről. Acéllemez polccal (H×Sz×Mé 150×452×30 mm).

Tartalom:

Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantyúval és tömör gumi kerekekkel.

Szín:

A váz és az oldalfalak RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GARANT Tool-UNIT szerszámtartókhoz való tartósíneket a 970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a 971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszámtartókat a 970125 sz. ill. 970130 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek