Cărucior scule CNC cu roţi din cauciuc masiv, Lăţime utilă: 452mm

Cod articol.: 970046 452
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 4
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare tablă de oţel
Lățime suprafață de încărcare 452 mm
Adâncime suprafață de încărcare 30 mm
Înălţime suprafață de încărcare 150 mm
Număr posibil de șine de transport pentru UNITĂȚILE GARANT (pe fiecare parte) 2
Număr posibil suporturi de scule (pe fiecare parte) 4
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Lăţime utilă 452 mm
Adâncime utilă 800 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Grosimea materialului 0,9 mm
Model de construcţie tablă de oţel
Tragfähigkeit max. 400 kg
Lăţime totală Bg 500 mm
Adâncime totală Tg 800 mm
Înălţimea totală Hg 1.200 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 970046 452
EAN / GTIN 4062406163112
Număr producător 970046 452
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şasiu şi structură din tablă de oţel cu pereţi laterali perforaţi la intervale de 25 mm, pentru montarea şinelor-suport şi a truselor de scule. Câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj (fixabile) sprijinite pe rulmenţi (⌀ 160 mm) şi 4 mânere de împingere pentru asigurarea unei manevrări sigure în atelier, pe toate părţile. Cu tavă din tablă de oţel (L×l×A 150×452×30 mm).

Livrare:

Cărucior pentru transport cu 2 pereţi laterali, cu mâner de împingere şi cu roţi din cauciuc compact.

Culoare:

Şasiu şi pereţi laterali antracit RAL 7016 acoperiţi cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Șinele-suport potrivite pentru truse de scule GARANT Tool-UNIT se găsesc la Cod 970110, GARANT Tool-UNIT la Cod 971000. Suporturile de scule potrivite se găsesc la Cod 970125 resp. Cod 970130.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • În combinaţie cu şină-suport şi suport de scule (Cod 970110; 970125; 970130), pentru depozitarea bucşelor elastice şi sculelor cu coadă.
  • Panou perforat pentru montarea şinelor-suport şi suporturilor de scule.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă admisă.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe şinele-suport sau pe suporturi de scule.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.