Wózek transportowy CNC z kółkami gumowymi pełnymi, szerokość użytkowa: 627mm

Nr art.: 970046 627
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość użytkowa (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 4
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 627 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 30 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 150 mm
Możliwa liczba szyn nośnych dla szyn nośnych modułów GARANT UNIT (z każdej strony) 2
Możliwa liczba modułów narzędziowych (z każdej strony) 4
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Szerokość użytkowa 627 mm
Głębokość użytkowa 800 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Grubość materiału 0,9 mm
Wykonanie konstrukcyjne z blachy stalowej
Maks. nośność 400 kg
Szerokość łącznie Bg 675 mm
Głębokość całkowita Tg 800 mm
Wysokość całkowita Hg 1 200 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970046 627
EAN / GTIN 4062406163129
Numer producenta 970046 627
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podwozie i konstrukcja z blachy stalowej ściany boczne perforowane co 25 mm, do montażu szyn do podwieszania i modułów narzędziowych. Po 2 łożyskowane kulkowo kółka stałe z hamulcem i kółka skrętne (160 mm) oraz 4 duże uchwyty do pchania zapewniają bezpieczną obsługę z każdej strony. Półka z blachy stalowej (dł.×szer.×głęb. 150×452×30 mm).

W dostawie:

Wózek transportowy z 2 ścianami bocznymi, uchwytem do pchania i z kółkami gumowymi pełnymi.

Powłoka lakiernicza:

Podwozie i ścianki boczne − antracyt RAL 7016,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Pasujące szyny do zawieszania modułów narzędziowych GARANT typu tool-UNIT zob. nr 970110, a moduły narzędziowe GARANT typu tool-UNIT zob. nr 971000. Pasujące moduły zob. nr 970125 lub nr 970130.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • W połączeniu z szyną nośną i modułem narzędziowym (nr 970110; 970125; 970130) do magazynowania tulejek zaciskowych i narzędzi z chwytem.
  • Ścianka perforowana do montażu szyn nośnych i modułów narzędziowych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie siadać ani nie stawać na szynach nośnych lub modułach narzędziowych.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.