CNC prepravný vozík s celogumenými kolieskami, Úžitková šírka: 452

Č. pol.: 970046 452
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková šírka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 200 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 800 mm
Šírka ložnej plochy 500 mm
Hĺbka ložnej plochy 800 mm
Úžitková šírka 452 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 160 mm
Počet nosných koľajníc (na stranu) 2
Počet držiakov náradia (na stranu) 4
Maximálna nosnosť 400 kg
Materiál Koleso celogumové
Druh produktu CNC prepravný vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 970046 452
EAN/GTIN 4062406163112
Číslo výrobcu 970046 452
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Podvozok a nadstavba z oceľového plechu s bočnými stenami v rastri po 25 mm na montáž nosných líšt a nosičov náradia. 2 pevné a 2 otočné (s aretáciou) kolieska na guľôčkovými ložiskách (každé s priemerom ⌀ 160 mm) a 4 posuvné rukoväti zabezpečujú všestrannú a bezpečnú manipuláciu v priestore dielne. Vrátane odkladacieho priestoru z oceľového plechu (D × Š × V 150 × 452 × 30 mm).

Rozsah dodávky:

Prepravný vozík s 2 bočnými stenami, posuvnou rukoväťou a celogumovými kolieskami.

Lakování:

Podvozky a bočné steny v antracitovej farbe RAL 7016 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Vhodné nosné lišty pre držiak nástrojov GARANT Tool-UNIT nájdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné držiaky nástrojov pod č. 970125 alebo č. 970130.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • V kombinácii s nosnou lištou a nosičom nástrojov (č. 970110; 970125; 970130) na uskladnenie klieštiny a nástrojov so stopkou.
  • Perforovaná stena na montáž nosných líšt a nosičov nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.

Nesprávne použitie
  • Neprekračujte maximálnu povolenú nosnosť.
  • Nesadajte si ani nestúpajte na nosné lišty ani na nosiče nástrojov.
  • Neprepravujte ľudí.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nepoužívajte v oblastiach so sypkými a nespevnenými podlahami.
  • Nevystavujte otrasom, nárazom ani vysokému zaťaženiu.