KNIPEX 97 90 05 Artykuły do zagniatania do tulejek kablowych

Nr art.: 97 90 05
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
Numer artykułu 97 90 05
EAN / GTIN 4003773025535
Numer producenta 97 90 05
Numer L L70010 381
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 90 05 Artykuły do zagniatania W skrzynce systemu TANOS MINI-systainer®. Zamknięcie T-Loc umożliwia obsługę jedną ręką: za pomocą tylko jednego obrotu można otwierać i zamykać Systainery lub łączyć z innym Systainerem.. Otwieranie połączonych walizek: łatwy i szybki dostęp do zawartości bez konieczności rozłączania.. Dwie wkładki z tworzywa sztucznego z 6 przegródkami na końcówki kablowe. Asortyment tulejek izolowanych i nieizolowanych. Ze szczypcami nr 97 71 180. Tulejki bez izolacji. systainer® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TANOS GmbH. Zakres dostawy: 1 x 97 71 180 KNIPEX Szczypce do zagniatania tulejek kablowych (0,25 – 16 mm²), 200 x KNIPEX Tulejki kablowe, nieizolowane 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Tulejki kablowe, nieizolowane 12 mm (50 x 10 mm²), 200 x KNIPEX Tulejki kablowe, nieizolowane 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Tulejki kablowe, nieizolowane 7 mm (200 x 2,5 mm²), 200 x KNIPEX Tulejki kablowe, nieizolowane 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Tulejki kablowe, nieizolowane 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Tulejki kablowe, nieizolowane 6 mm (200 x 0,75 mm²), 50 x KNIPEX Tulejki kablowe, nieizolowane 30 / 16 mm (200 x 25 mm²), 50 x KNIPEX Tulejki kablowe, nieizolowane 9 mm (150 x 4 mm²),

W dostawie:

1 x 97 71 180 KNIPEX Crimping Pliers for wire ferrules (0,25 – 16 mm²), 200 x KNIPEX Non-insulated wire ferrules 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Non-insulated wire ferrules 12 mm (50 x 10 mm²), 200 x KNIPEX Non-insulated wire ferrules 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Non-insulated wire ferrules 7 mm (200 x 2,5 mm²), 200 x KNIPEX Non-insulated wire ferrules 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Non-insulated wire ferrules 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Non-insulated wire ferrules 6 mm (200 x 0,75 mm²), 50 x KNIPEX Non-insulated wire ferrules 30 / 16 mm (200 x 25 mm²), 50 x KNIPEX Non-insulated wire ferrules 9 mm (150 x 4 mm²),